曜日別特売
ADGT10T3PER-D67 WSM35S ミーリング加工用 ひし形ポジチップ ADGT・ADGX・ADHT・ADKT・ADMT ワルター 17111529

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミーリング加工用 ひし形ポジチップ ADGT・ADGX・ADHT・ADKT・ADMT

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個材質コーティング超硬チップブレーカーD67トラスコ品番826-1427注文コード17111529品番ADGT10T3PER-D67 WSM35S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
用途ミーリング加工用。トラスコ品番826-1427適合本体F4042R材質コーティング超硬適合被削材種M・Sチップ形状菱形RoHS指令(10物質対応)対応チップブレーカーD67
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする