曜日別特売
ADGT1204PER-D56 WKP25S ミーリング加工用 ひし形ポジチップ ADGT・ADGX・ADHT・ADKT・ADMT ワルター 17111556

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミーリング加工用 ひし形ポジチップ ADGT・ADGX・ADHT・ADKT・ADMT

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個材質コーティング超硬チップブレーカーD56トラスコ品番826-1399注文コード17111556品番ADGT1204PER-D56 WKP25S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980
用途ミーリング加工用。トラスコ品番826-1399適合本体F2010/F4042/F4138材質コーティング超硬適合被削材種P・Kチップ形状菱形RoHS指令(10物質対応)対応チップブレーカーD56
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする