※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
ミーリング加工用 ひし形ポジチップ ADGT・ADGX・ADHT・ADKT・ADMT
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
材質
ノンコート超硬
チップブレーカー
G88
トラスコ品番
826-1487
注文コード
17111739
品番
ADHT160616R-G88 WK10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・チップブレーカー・トラスコ品番
など
150
種類から選べます
他の種類を見る
用途
ミーリング加工用。
トラスコ品番
826-1487
適合本体
F2010/F4042/F4238
材質
ノンコート超硬
コーティング
ノンコート
適合被削材種
N
チップ形状
菱形
RoHS指令(10物質対応)
対応
チップブレーカー
G88