A1222-1/16IN 深穴用ツイストドリル ワルター 17115799

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

深穴用ツイストドリル

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1本刃径(mm)1.588注文コード17115799品番A1222-1/16IN
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

汎用深穴用HSSドリルです。

用途
鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金などに。
穴あけ加工に。
仕様ノンコートトラスコ品番227-3066材質HSS(マージン部ホモ処理)全長(mm)43溝長(mm)20シャンク径(mm)1.588刃径(mm)1.588RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする