※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
深穴用ツイストドリル
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1本
刃径(mm)
13.494
注文コード
17116000
品番
A1222-17/32IN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
235
種類から選べます
他の種類を見る
汎用深穴用HSSドリルです。
用途
鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金などに。
穴あけ加工に。
仕様
ノンコート
トラスコ品番
227-4791
材質
HSS(マージン部ホモ処理)
全長(mm)
160
溝長(mm)
108
シャンク径(mm)
13.494
刃径(mm)
13.494
RoHS指令(10物質対応)
対応