曜日別特売
DC150-05-04.800A1-WJ30RE 内部クーラント仕様超硬ドリル Perform DC150 ワルター 17120489

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

内部クーラント仕様超硬ドリル Perform DC150

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1本刃径(mm)4.8注文コード17120489品番DC150-05-04.800A1-WJ30RE
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798

あらゆる被削材に汎用的に使用可能
精密性、プロセス信頼性、コスト効率を実現

用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、高硬度材。トラスコ品番802-1680材質超硬合金(WJ30EJ)全長(mm)82溝長(mm)44表面処理コーティングシャンク径(mm)6刃径(mm)4.8RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ5D(刃径×5倍)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする