※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
内部クーラント仕様超硬ドリル Perform DC150
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1本
刃径(mm)
6.1
注文コード
17120656
品番
DC150-05-06.100A1-WJ30RE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
151
種類から選べます
他の種類を見る
あらゆる被削材に汎用的に使用可能
精密性、プロセス信頼性、コスト効率を実現
用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、高硬度材。
トラスコ品番
802-1703
材質
超硬合金(WJ30EJ)
全長(mm)
91
溝長(mm)
53
表面処理
コーティング
シャンク径(mm)
8
刃径(mm)
6.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効加工深さ
5D(刃径×5倍)