ピークマスター
フォークリフト用ノーパンクタイヤ ホイール付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
17135950
品番
TO7.00-12-8-GRI
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
トヨタフォークリフト(2.0~4.0t用)ガソリン・ディーゼル・一部バッテリー車用
ハブ外径(Φmm)
145
タイヤサイズ
7.00-12
リム幅
5.00S
ホイール数
8穴
寸法PCD(mm)
190
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200