曜日別特売
A2053 FL-V型 無傷竪吊クランプ 三木ネツレン 17149338

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FL-V型 無傷竪吊クランプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
基本使用荷重(t)3
クランプ範囲(mm)0~30
内容量1台注文コード17149338品番A2053
参考基準価格(税別)¥206,400販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

重量物の吊上運搬作業において、不可能と考えられていたきずをつけずに吊れるクランプとして、安全第一を主眼に開発された画期的な吊クランプです。
普通鋼板、高張力鋼板や橋梁、製缶及び加工板、高圧タンク類等、幅広い用途の中で、吊上物の表面にきずがついてはいけない場合は勿論、ステンレス鋼板、アルミ板その他非鉄金属板等で、マグネット使用ができない竪吊作業にも最適な、安心して使用できるクランプです。
吊上物の厚さを調整締付ける軽合金製スライダーと、特殊機構をもった受金にクランプ力が働き「すべり」が生じない構造になっています。
オーバーロード等が発生すると、安全歯カムが強制的に働く構造となっています。

仕様ラチェットロック式トラスコ品番158-2172寸法L(mm)240寸法H(mm)520基本使用荷重(t)3クランプ範囲(mm)0~30寸法D(mm)75寸法H2(mm)135
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする