B2119 EASY-O型 横吊クランプ 三木ネツレン 17149451

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EASY-O型 横吊クランプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
基本使用荷重(t)3
クランプ範囲(mm)25~45
内容量1台注文コード17149451品番B2119
参考基準価格(税別)¥55,400販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

アングル・チャンネル・アイビームとその構造物の専用吊として、吊作業の高能率が約束されるEASY(簡単)なクランプです。
荷重増加に応じて強い力でかみこむ構造になっています。
受金はアール状になっており、角度吊の際、本体にかかるねじれ力が少なく無理がありません。

トラスコ品番158-0617寸法L(mm)190寸法H(mm)264基本使用荷重(t)3クランプ範囲(mm)25~45寸法D(mm)36寸法H2(mm)110
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする