代表画像
三木ネツレン
CU-M型 U字溝竪吊クランプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
クランプ範囲(mm)
130~160
130~160
130~160
110~140
150~180
170~200
0-40
20-60
30-70
40-80
50-90
60-100
90-130
120-160
150-190
180-220
0-50
30-80
40-90
80-130
120-170
160-210
200-250
基本使用荷重(t)
0.25
0.25
0.5
1
全22種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
17149837
品番
F3009
参考基準価格(税別)
¥45,600
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
コンクリート二次製品専用の吊クランプです。
安全性を最重点に軽量で耐久性を追求した製品です。
用途
U字溝・フリュームなどの施行現場に。
クレーン等による布設工事に。
手作業による位置決め、微調整に。
トラスコ品番
158-0569
寸法L(mm)
247
寸法H(mm)
318
基本使用荷重(t)
0.25
クランプ範囲(mm)
130~160
寸法D(mm)
50
寸法H2(mm)
85
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。