代表画像
三木ネツレン
CU-M型 U字溝竪吊クランプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
翌々日出荷とは
クランプ範囲(mm)
150-190
150-190
150-190
0-40
20-60
30-70
40-80
50-90
60-100
90-130
120-160
180-220
110~140
130~160
150~180
170~200
0-50
30-80
40-90
80-130
120-170
160-210
200-250
基本使用荷重(t)
0.5
0.25
0.5
1
全22種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
17149986
品番
F3078
参考基準価格(税別)
¥91,500
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
コンクリート二次製品専用の吊クランプです。
安全性を最重点に軽量で耐久性を追求した製品です。
用途
U字溝・フリュームなどの施行現場に。
クレーン等による布設工事に。
手作業による位置決め、微調整に。
トラスコ品番
158-2203
寸法L(mm)
345
寸法H(mm)
485
基本使用荷重(t)
0.5
クランプ範囲(mm)
150-190
寸法D(mm)
60
寸法H2(mm)
190
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません