A4004 V-25-N型 細目仕様 竪吊クランプ(ワンタッチ安全ロック式) 三木ネツレン 17151097

代表画像

A4004 V-25-N型 細目仕様 竪吊クランプ(ワンタッチ安全ロック式) 三木ネツレン 17151097
A4004 V-25-N型 細目仕様 竪吊クランプ(ワンタッチ安全ロック式) 三木ネツレン 17151097
A4004 V-25-N型 細目仕様 竪吊クランプ(ワンタッチ安全ロック式) 三木ネツレン 17151097

V-25-N型 細目仕様 竪吊クランプ(ワンタッチ安全ロック式)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
基本使用荷重(t)1
クランプ範囲(mm)0~25
内容量1台注文コード17151097品番A4004
参考基準価格(税別)¥80,300販売価格(税込)¥79,178
販売価格(税別)
71,980

吊上荷重の増加に応じて、ますます強い力でかみこむ構造になっています。
吊環を「押す、引く」のワンタッチ操作で、カムを閉じたり又は開放状態にロックすることができます。
運搬中、被吊上物がショックを受けても、吊上状態に変化はありません。
圧縮コイルばねによって、常に一定の初荷重がカムに働きますから、被吊上物は着地してワイヤーがゆるみ、荷重がゼロになってもクランプは、部材よりはずれることはありません。
カムを開放状態で保持できますので、縦(上)方向からのクランプ操作も簡単です。
本体及び各部品は、それぞれに適合した特殊合金鋼を使用し、型打鍛造と熱処理調質による製品です。

仕様ワンタッチ安全ロック式トラスコ品番361-0319基本使用荷重(t)1クランプ範囲(mm)0~25
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする