曜日別特売
A4023 V-25ELC型 細目仕様 竪吊クランプ(手動ロック式) 三木ネツレン 17151131

サブ画像

A4023 V-25ELC型 細目仕様 竪吊クランプ(手動ロック式) 三木ネツレン 17151131
A4023 V-25ELC型 細目仕様 竪吊クランプ(手動ロック式) 三木ネツレン 17151131

V-25ELC型 細目仕様 竪吊クランプ(手動ロック式)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
基本使用荷重(t)1
クランプ範囲(mm)0~30
内容量1台注文コード17151131品番A4023
参考基準価格(税別)¥74,000販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
66,980

本体及び及び各部品は、それぞれに適合した特殊合金鋼を使用しています。
吊上荷重の増加に応じて、ますます強い力でかこみこみ構造になっています。
引手レバー環の操作によってロックすると、引張コイルばねは、常に一定の初荷重がカムに働きかけますから、着地してワイヤーがゆるみ、荷重がゼロになっても、クランプは部材からはずれることがありません。

トラスコ品番361-0332径(Φmm)【吊環】55基本使用荷重(t)1クランプ範囲(mm)0~30
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする