曜日別特売
PM-A25SFLLGSV iPhone 16e カメラフィルム ガラス 高透明 表面硬度10H 指紋防止 カメラレンズ保護カバー エレコム 17151980

PM-A25SFLLGSV iPhone 16e カメラフィルム ガラス 高透明 表面硬度10H 指紋防止 カメラレンズ保護カバー エレコム 17151980
PM-A25SFLLGSV iPhone 16e カメラフィルム ガラス 高透明 表面硬度10H 指紋防止 カメラレンズ保護カバー エレコム 17151980
PM-A25SFLLGSV iPhone 16e カメラフィルム ガラス 高透明 表面硬度10H 指紋防止 カメラレンズ保護カバー エレコム 17151980
PM-A25SFLLGSV iPhone 16e カメラフィルム ガラス 高透明 表面硬度10H 指紋防止 カメラレンズ保護カバー エレコム 17151980
PM-A25SFLLGSV iPhone 16e カメラフィルム ガラス 高透明 表面硬度10H 指紋防止 カメラレンズ保護カバー エレコム 17151980
PM-A25SFLLGSV iPhone 16e カメラフィルム ガラス 高透明 表面硬度10H 指紋防止 カメラレンズ保護カバー エレコム 17151980

iPhone 16e カメラフィルム ガラス 高透明 表面硬度10H 指紋防止 カメラレンズ保護カバー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
シルバー
内容量1個注文コード17151980品番PM-A25SFLLGSV
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥857
販売価格(税別)
779

端末のカメラレンズを傷や汚れから守る、リアルガラスを採用したカメラレンズ保護ガラスフィルムです。

用途
端末のカメラレンズを傷や汚れから守る、リアルガラスを採用したカメラレンズ保護ガラスフィルムです。
表面硬度10Hの強化ガラス採用により、保護ガラス表面の傷を防止します。 ※表面硬度は実力値
ス―パーARコート(反射防止膜)により、高い透明度を実現しました。
※使用環境により、撮影した画像が白っぽくなる場合があります。
指紋が付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。
貼り付け面のアクリル系粘着剤は、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能です。貼りやすく、貼り直しも可能です。
貼り付けの際にずれやすいフィルムをぴったり位置合わせできる貼り付けツールの他、キレイに貼り付けるためのクリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器において、原料に占める石油系プラスチック代替原料の割合が10%を超えている製品です。
セット内容カメラレンズ保護ガラスフィルム×1、クリーニングクロス(乾式)×1、ホコリ取りシール×1、貼り付けツール×1材質接着面:アクリル系粘着剤、外側:ガラス・アルミ合金シルバー対応機種iPhone 16e
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする