曜日別特売

インバーター Altivar600シリーズ 三相400V

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個容量(kW)7.5注文コード17154098品番ATV630U75N4
参考基準価格(税別)¥175,450販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800
容量(kW)7.5幅(mm)171質量(kg)7.7高さ(mm)409奥行(mm)233電源三相供給電圧(V)380...480
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする