曜日別特売
AXB-24Y 超小型 電球回転灯超小型 電球回転灯 Φ84 AXシリーズ ブザー付き シュナイダーエレクトリック 17155979

AXB-24Y 超小型 電球回転灯超小型 電球回転灯 Φ84 AXシリーズ ブザー付き シュナイダーエレクトリック 17155979
AXB-24Y 超小型 電球回転灯超小型 電球回転灯 Φ84 AXシリーズ ブザー付き シュナイダーエレクトリック 17155979
AXB-24Y 超小型 電球回転灯超小型 電球回転灯 Φ84 AXシリーズ ブザー付き シュナイダーエレクトリック 17155979
AXB-24Y 超小型 電球回転灯超小型 電球回転灯 Φ84 AXシリーズ ブザー付き シュナイダーエレクトリック 17155979
AXB-24Y 超小型 電球回転灯超小型 電球回転灯 Φ84 AXシリーズ ブザー付き シュナイダーエレクトリック 17155979
AXB-24Y 超小型 電球回転灯超小型 電球回転灯 Φ84 AXシリーズ ブザー付き シュナイダーエレクトリック 17155979
AXB-24Y 超小型 電球回転灯超小型 電球回転灯 Φ84 AXシリーズ ブザー付き シュナイダーエレクトリック 17155979

超小型 電球回転灯超小型 電球回転灯 Φ84 AXシリーズ ブザー付き

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個消費電力(W)12注文コード17155979品番AXB-24Y
参考基準価格(税別)¥16,570販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

Φ84、直付けタイプ、スマートなデザイン フィラメント電球採用の小型電球回転灯です。
交流用では低電圧白熱電球12V5Wを使用しています。
回転灯と連動する電子ブザーの最大音量は80dBです。
(音量調節不可)AC100V仕様はコンセントプラグ付きです。
グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しています。
保護特性IP23(正方向取付け時)です。
オプションでラバーベースを装着するとIP43に対応します。
プライバシーポリシー顧客満足度調査について安全に関する使用上の注意商標についてCookieの設定変更

幅(mm)84質量(kg)0.4高さ(mm)149消費電力(W)12引出し線長さ(mm)400取付径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応音色ブザー定格制御電源電圧(V)24 AC/DC
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

回転灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする