アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
圧電ブザータイプ超小型電子音警報器 ST113Nシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
内容量
1個
定格電圧(V)
AC110
注文コード
17156889
品番
ST-113N-110
参考基準価格(税別)
¥6,630
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
締付リング・ケース前面:ABS樹脂ボディ:ポリカーボネート
消費電力(W)
1.3
定格電圧(V)
AC110
定格時間
連続
音圧レベル(dB)
68~85
使用電圧範囲(V)
90~120
音声内容
電子音:1. アラーム音(ピポ、ピポ、ピポ…)2. フリッカー音(ピー、ピー、ピー…)
突入電流
12mA
もっと見る