曜日別特売

パワーLED回転灯 Φ84 LRX-Aシリーズ 直付

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個消費電力(W)3.2注文コード17158341品番LRX-12R-A
参考基準価格(税別)¥12,520販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

Φ84、直付けタイプ、独自技術で小型なのに驚きの輝き。
省スペースに配慮した小型LED回転灯です。
「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。
オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。
曲面ミラーで光を反射させるので、白熱球に劣らない明るさです。
AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。
(DC24V200mA以上、突入電流2A以上対応のPLCで制御可能)グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しています。
AC100V仕様はコンセントプラグ付きです。
保護特性IP23(正方向取付け時)です。
オプションでラバーベースを装着するとIP65に対応します。

幅(mm)85質量(kg)0.3高さ(mm)149.5消費電力(W)3.2引出し線長さ(mm)500取付径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応音色定格制御電源電圧(V)12 AC/DC
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

回転灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする