曜日別特売
MCP-13×65 給水管 ノーブランド 17159528

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

給水管

(11件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本全長(mm)65注文コード17159528品番MCP-13×65
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
全長(mm)65材質直径(Φmm)20.6呼び径(B)1/2B仕上クロムメッキ呼び径(A)13
注意
※全長はねじ部分含みます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
17159528MCP-13×6556324808MCR-13×65MCP-13×65 給水管 ノーブランド 56324808給水管ノーブランド1本
389
税込428
メーカーモデルチェンジ品です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-28
用途: 台所混合栓交換時
ともちゃんメンテナンス建設業・工事業

台所混合水栓を交換する際、ストレート止水栓の位置が高かったため、低くするために使用しましたが、特に問題なく使用できました。

対象商品 : 56324905
2024-04-30
用途: 止水栓交換
ライズプランニングワークス建設業・工事業

ねじ山がさびて漏水するので取替ました
安くてサイズもぴったり、製品も問題なしです

1が参考にしています
対象商品 : 56324957
2024-02-26
用途: 工事
共栄工務店

丁度、欲しい長さのものが近くの店舗に無く、注文したらすぐに手に入ったので助かりました。

対象商品 : 56324765
2022-11-25
用途: 水道工事
サービス業

ノーブランドなので、少し心配していましたが問題なく使えます。

対象商品 : 56324993
2022-11-11
用途: 給水管の設置時

問題なく使えます。ノーブランドですが、メーカー品と遜色ありません。

対象商品 : 56325018
2022-05-05
用途: 水道給水管

キッチン流し台、洗面台などの取り替えの時古い給水管を新しく取り替えします。

対象商品 : 56324835
2022-08-03
用途: 水道工事
建設業・工事業

たくさんのサイズがあり、単品での注文にも送料がかからず、
納品も早いです。

2020-07-13
用途: キッチンの配管
T M D電気・ガス・熱供給・水道業

ホームセンターか材料屋で購入の予定でしたが、時間に余裕がありましたので、一度使ってみたいと思い購入しました。
価格はとても安く、質も問題なく使用するにあたってはメーカー物と遜色ありませんでした。
次回も購入します。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする