MW-3300 プロスニーカー MINERVA WORKS 17160669

MW-3300 プロスニーカー MINERVA WORKS 17160669
MW-3300 プロスニーカー MINERVA WORKS 17160669
MW-3300 プロスニーカー MINERVA WORKS 17160669
MW-3300 プロスニーカー MINERVA WORKS 17160669
MW-3300 プロスニーカー MINERVA WORKS 17160669
MW-3300 プロスニーカー MINERVA WORKS 17160669
MW-3300 プロスニーカー MINERVA WORKS 17160669
MW-3300 プロスニーカー MINERVA WORKS 17160669
MW-3300 プロスニーカー MINERVA WORKS 17160669
MW-3300 プロスニーカー MINERVA WORKS 17160669
MW-3300 プロスニーカー MINERVA WORKS 17160669

プロスニーカー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ(cm)24.5
ネイビー
内容量1足注文コード17160669品番MW-3300
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

JSAA B種認定品のプロスニーカー
脱ぎ履きしやすい3本ベルト(取っ手付き)
つま先を上げてつまずきを防止したトゥスプリング設計
クッション性の高いインソールを採用
おしゃれなシャドーカモフラデザイン
後部反射プルストラップ仕様

用途
運送業
屋内作業
DIY
作業全般
ネイビー質量(g)350(26.0cmの片足)サイズ(cm)24.5規格先芯靴:JSAA(B種)先芯樹脂製先芯素材アッパー:合成皮革・合成繊維、ソール:ラバー・EVA
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする