曜日別特売
D-3312 セーフティースニーカー シングルマジック Dickies(ディッキーズ) 17161107

D-3312 セーフティースニーカー シングルマジック Dickies(ディッキーズ) 17161107
D-3312 セーフティースニーカー シングルマジック Dickies(ディッキーズ) 17161107
D-3312 セーフティースニーカー シングルマジック Dickies(ディッキーズ) 17161107
D-3312 セーフティースニーカー シングルマジック Dickies(ディッキーズ) 17161107
D-3312 セーフティースニーカー シングルマジック Dickies(ディッキーズ) 17161107
D-3312 セーフティースニーカー シングルマジック Dickies(ディッキーズ) 17161107
D-3312 セーフティースニーカー シングルマジック Dickies(ディッキーズ) 17161107

セーフティースニーカー シングルマジック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズ(cm)27
ブラック
内容量1足注文コード17161107品番D-3312
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

軽量
脱ぎ履き簡単一本マジック
くるぶし保護パット
EVAソールで衝撃吸収
耐油底

用途
土木、建築業
物流、運輸業
ブラック質量(g)440(片足)サイズ(cm)27先芯鋼製素材アッパー:合成皮革・合成繊維、ソール:EVA・ラバー、中敷き:カップインソール足囲3E
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする