曜日別特売
HS-300 農園ぐつ ZIPLOA 17161308

HS-300 農園ぐつ ZIPLOA 17161308
HS-300 農園ぐつ ZIPLOA 17161308
HS-300 農園ぐつ ZIPLOA 17161308
HS-300 農園ぐつ ZIPLOA 17161308
HS-300 農園ぐつ ZIPLOA 17161308
HS-300 農園ぐつ ZIPLOA 17161308
HS-300 農園ぐつ ZIPLOA 17161308

農園ぐつ

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ(cm)26
内容量1足注文コード17161308品番HS-300
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

先丸タイプ
脱ぎ履きしやすい面ファスナー式
ぬかるみでも濡れにくい糊高仕様

用途
農業
園芸作業
ガーデニング
ネイビー質量(g)367(26.0cmの片足)サイズ(cm)26先芯先芯なし素材アッパー:綿、ソール:ゴム後丈(cm)14(26.0cm)
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-24
用途: 農作業用
建設業・工事業

今まで安全靴を履いて作業していましたが
この靴は脱げにくく、急傾斜地でも歩きやすい。
安全靴は重いし、斜めの箇所に立つと足が疲れますが
この靴なら、足首の負担も軽いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする