W3/16x50 六角ボルト ウィットねじ 全ねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里) 17162970

W3/16x50 六角ボルト ウィットねじ 全ねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里) 17162970
W3/16x50 六角ボルト ウィットねじ 全ねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里) 17162970
W3/16x50 六角ボルト ウィットねじ 全ねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里) 17162970

六角ボルト ウィットねじ 全ねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1袋(50本)
ねじの呼びW3/16
長さ(mm)50
山数24山
内容量1袋(50本)注文コード17162970品番W3/16x50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,980
販売価格(税別)
1,800

鉄にユニクロめっきを施した六角ボルトです。
ねじ部はウイット(インチ)ねじになっています。

用途各種締結に。種別全ねじ長さ(mm)50材質/仕上鉄/ユニクロームめっき品番36477山数24山頭部形状六角頭二面幅(mm)8ねじの呼びW3/16ねじ山種類ウイット(インチ)
注意
※締め付け過ぎに注意してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする