W5/16x20 六角ボルト ウィットねじ 全ねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里) 17163101

W5/16x20 六角ボルト ウィットねじ 全ねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里) 17163101
W5/16x20 六角ボルト ウィットねじ 全ねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里) 17163101
W5/16x20 六角ボルト ウィットねじ 全ねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里) 17163101

六角ボルト ウィットねじ 全ねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1袋(20本)
ねじの呼びW5/16
長さ(mm)20
山数18山
内容量1袋(20本)注文コード17163101品番W5/16x20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)
439

鉄にユニクロめっきを施した六角ボルトです。
ねじ部はウイット(インチ)ねじになっています。

用途各種締結に。種別全ねじ長さ(mm)20材質/仕上鉄/ユニクロームめっき品番36016山数18山頭部形状六角頭二面幅(mm)12ねじの呼びW5/16ねじ山種類ウイット(インチ)
注意
※締め付け過ぎに注意してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする