OHSATO(大里)
六角ボルト ウィットねじ 全ねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1袋(20本)
1袋(50本)
1袋(20本)
1袋(10本)
ねじの呼び
W3/8
W3/16
W1/4
W5/16
W3/8
W1/2
W5/8
W3/4
長さ(mm)
16
12
16
20
25
32
38
50
65
75
90
100
45
125
150
山数
16山
24山
20山
18山
16山
12山
11山
10山
全66種類を一覧で見る
内容量
1袋(20本)
注文コード
17163189
品番
W3/8x16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
鉄にユニクロめっきを施した六角ボルトです。
ねじ部はウイット(インチ)ねじになっています。
用途
各種締結に。
種別
全ねじ
長さ(mm)
16
材質/仕上
鉄/ユニクロームめっき
品番
36030
山数
16山
頭部形状
六角頭
二面幅(mm)
14
ねじの呼び
W3/8
ねじ山種類
ウイット(インチ)
注意
※締め付け過ぎに注意してください。