OHSATO(大里)
六角ボルト ウィットねじ 全ねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1袋(20本)
1袋(50本)
1袋(20本)
1袋(10本)
ねじの呼び
W3/8
W3/16
W1/4
W5/16
W3/8
W1/2
W5/8
W3/4
長さ(mm)
100
12
16
20
25
32
38
50
65
75
90
100
45
125
150
山数
16山
24山
20山
18山
16山
12山
11山
10山
全66種類を一覧で見る
内容量
1袋(20本)
注文コード
17163277
品番
W3/8x100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,112
販売価格(税別)
¥
1,920
バスケットに入れる
鉄にユニクロめっきを施した六角ボルトです。
ねじ部はウイット(インチ)ねじになっています。
用途
各種締結に。
種別
全ねじ
長さ(mm)
100
材質/仕上
鉄/ユニクロームめっき
品番
36039
山数
16山
頭部形状
六角頭
二面幅(mm)
14
ねじの呼び
W3/8
ねじ山種類
ウイット(インチ)
注意
※締め付け過ぎに注意してください。