曜日別特売
W1/4x45 六角ボルト ウィットねじ 全ねじ (ステンレス)(パック品) OHSATO(大里) 17163636

W1/4x45 六角ボルト ウィットねじ 全ねじ (ステンレス)(パック品) OHSATO(大里) 17163636
W1/4x45 六角ボルト ウィットねじ 全ねじ (ステンレス)(パック品) OHSATO(大里) 17163636
W1/4x45 六角ボルト ウィットねじ 全ねじ (ステンレス)(パック品) OHSATO(大里) 17163636

六角ボルト ウィットねじ 全ねじ (ステンレス)(パック品)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1袋(50本)
ねじの呼びW1/4
長さ(mm)45
山数20山
内容量1袋(50本)注文コード17163636品番W1/4x45
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,478
販売価格(税別)
4,980

耐食性に優れたステンレス製六角ボルトです。
ねじ部はウイット(インチ)ねじになっています。

用途各種締結に。種別全ねじ長さ(mm)45材質/仕上ステンレスSUS304品番362-481山数20山頭部形状六角頭二面幅(mm)10ねじの呼びW1/4RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類ウイット(インチ)
注意
※締め付け過ぎに注意してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする