OHSATO(大里)
六角ボルト ウィットねじ 全ねじ (ステンレス)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1袋(20本)
1袋(50本)
1袋(20本)
ねじの呼び
W3/8
W1/4
W5/16
W3/8
W1/2
長さ(mm)
70
10
16
20
25
30
35
40
45
50
12
60
65
70
75
80
90
100
山数
16山
20山
18山
16山
12山
全43種類を一覧で見る
内容量
1袋(20本)
注文コード
17163837
品番
W3/8x70
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,743
販売価格(税別)
¥
6,130
バスケットに入れる
耐食性に優れたステンレス製六角ボルトです。
ねじ部はウイット(インチ)ねじになっています。
用途
各種締結に。
種別
全ねじ
長さ(mm)
70
材質/仕上
ステンレスSUS304
品番
362-514
山数
16山
頭部形状
六角頭
二面幅(mm)
14
ねじの呼び
W3/8
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ山種類
ウイット(インチ)
注意
※締め付け過ぎに注意してください。