OHSATO(大里)
六角ボルト ウィットねじ 全ねじ (ステンレス)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1袋(20本)
1袋(50本)
1袋(20本)
ねじの呼び
W1/2
W1/4
W5/16
W3/8
W1/2
長さ(mm)
25
10
16
20
25
30
35
40
45
50
12
60
65
70
75
80
90
100
山数
12山
20山
18山
16山
12山
全43種類を一覧で見る
内容量
1袋(20本)
注文コード
17163898
品番
W1/2x25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,036
販売価格(税別)
¥
2,760
バスケットに入れる
耐食性に優れたステンレス製六角ボルトです。
ねじ部はウイット(インチ)ねじになっています。
用途
各種締結に。
種別
全ねじ
長さ(mm)
25
材質/仕上
ステンレスSUS304
品番
362-527
山数
12山
頭部形状
六角頭
二面幅(mm)
21
ねじの呼び
W1/2
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ山種類
ウイット(インチ)
注意
※締め付け過ぎに注意してください。