OHSATO(大里)
六角ボルト ウィットねじ 全ねじ (鉄/ドブめっき)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
ねじの呼び
W1/2
W3/8
W1/2
長さ(mm)
38
20
25
32
38
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(20本)
注文コード
17164047
品番
W1/2x38
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,562
販売価格(税別)
¥
1,420
バスケットに入れる
鉄にドブめっき(溶融亜鉛めっき)を施した六角ボルトです。
用途
各種締結に。
種別
全ねじ
長さ(mm)
38
材質/仕上
鉄/ドブめっき
品番
365-337
頭部形状
六角
ねじの呼び
W1/2
ねじ山
12
ねじ山種類
ウイット(インチ)
注意
※ドブめっきは膜厚が大きいので、他の表面処理のボルト/ナットに適合しない場合があります。