曜日別特売
W3/8x38 六角ボルト ウィットねじ 半ねじ (鉄/ドブめっき)(パック品) OHSATO(大里) 17164056

W3/8x38 六角ボルト ウィットねじ 半ねじ (鉄/ドブめっき)(パック品) OHSATO(大里) 17164056
W3/8x38 六角ボルト ウィットねじ 半ねじ (鉄/ドブめっき)(パック品) OHSATO(大里) 17164056
W3/8x38 六角ボルト ウィットねじ 半ねじ (鉄/ドブめっき)(パック品) OHSATO(大里) 17164056

六角ボルト ウィットねじ 半ねじ (鉄/ドブめっき)(パック品)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
ねじの呼びW3/8
長さ(mm)38
内容量1袋(20本)注文コード17164056品番W3/8x38
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥802
販売価格(税別)
729

鉄にドブめっき(溶融亜鉛めっき)を施した六角ボルトです。

用途各種締結に。種別半ねじ長さ(mm)38材質/仕上鉄/ドブめっき品番365-322頭部形状六角ねじの呼びW3/8ねじ山16ねじ山種類ウイット(インチ)
注意
※ドブめっきは膜厚が大きいので、他の表面処理のボルト/ナットに適合しない場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする