曜日別特売
M12x30 8.8T六角ボルト ミリねじ 全ねじ (鉄/生地)(パック品) OHSATO(大里) 17164300

M12x30 8.8T六角ボルト ミリねじ 全ねじ (鉄/生地)(パック品) OHSATO(大里) 17164300
M12x30 8.8T六角ボルト ミリねじ 全ねじ (鉄/生地)(パック品) OHSATO(大里) 17164300
M12x30 8.8T六角ボルト ミリねじ 全ねじ (鉄/生地)(パック品) OHSATO(大里) 17164300

8.8T六角ボルト ミリねじ 全ねじ (鉄/生地)(パック品)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1袋(20本)
ねじの呼びM12
長さ(mm)30
ねじピッチ1.75
内容量1袋(20本)注文コード17164300品番M12x30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,540
販売価格(税別)
1,400

強度区分8.8の六角ボルトです。

用途各種締結に。種別全ねじ長さ(mm)30材質/仕上鉄/生地品番365-762ねじピッチ1.75頭部形状六角ねじの呼びM12RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
注意
※締め付け過ぎに注意してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする