倉茂電工
グローバルスタンダードケーブル
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1本
全長(m)
300
色
橙
注文コード
17164954
品番
CE-KMTW 0.5SQ 橙
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
全長・色
が
160
種類から選べます
他の種類を見る
耐熱性
用途
機器内・盤内配線用
種類
FA用ケーブル
全長(m)
300
色
橙
使用温度範囲(℃)
-25~90
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表