曜日別特売
WZGG-7S グルーガン WIZ'A 17165009

メイン

WZGG-7S グルーガン WIZ'A 17165009
WZGG-7S グルーガン WIZ'A 17165009
WZGG-7S グルーガン WIZ'A 17165009
WZGG-7S グルーガン WIZ'A 17165009

グルーガン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード17165009品番WZGG-7S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
用途
ホビーや修理などの接着、装飾、穴埋めの際に
付属品白グルースティック(Φ7.2×100mm)×2本仕様電源スイッチ付き材質本体:樹脂ホワイト消費電力(W)10定格電圧(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)(約)1定格使用時間10分危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホットメルト接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする