曜日別特売
SCH05 FRP溶剤スチレンモノマー PROST's 17165210

商品メイン画像

FRP溶剤スチレンモノマー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個(500mL)
内容量1個(500mL)注文コード17165210品番SCH05
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

FRP樹脂やゲルコート等の希釈に

用途
溶剤
FRPポリエステル樹脂、ポリエステルパテの粘度調整に/ゲルコート・トップコートの希釈に
成分FRP用スチレンモノマー(希釈用溶剤)容量(mL)500危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量500mL危険物の性状水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする