曜日別特売
CL-8-10 CL シングルロック マーテック 17165420

CL-8-10 CL シングルロック マーテック 17165420
CL-8-10 CL シングルロック マーテック 17165420
CL-8-10 CL シングルロック マーテック 17165420

CL シングルロック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
使用荷重(t)2
内容量1個注文コード17165420品番CL-8-10
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198

絞り込み吊り用のチョークフックとして、またバスケット吊り用、マスターリンクと接続するカップリングとしてご使用いただけます。
チェーン2本用には CLD をお使いください。

質量(kg)0.5寸法L(mm)59寸法H(mm)23使用荷重(t)2寸法E(mm)32寸法B(mm)12安全率5倍以上RoHS指令(10物質対応)対応チェーン線径(mm)8
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,100/税込2,310
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンスリング部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする