曜日別特売
TH-13-8S TH オートフック マーテック 17165605

TH オートフック

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送11日以内出荷とは
内容量1個注文コード17165605品番TH-13-8S
参考基準価格(税別)¥152,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

安全・迅速・省力化のための自動フックです。クレーン操作で自動玉外しができます。
狭所・高所での荷下ろし作業に最適です。

質量(kg)5.5寸法L(mm)330寸法H(mm)43使用荷重(t)4.2寸法F(mm)20寸法E(mm)41寸法B(mm)60寸法G(mm)32安全率5倍以上RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,100/税込2,310
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンスリング部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする