曜日別特売
BK-18/20-10 ロッキングフック マーテック 17165910

ロッキングフック

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
使用荷重(t)10
内容量1個注文コード17165910品番BK-18/20-10
参考基準価格(税別)¥67,600販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
52,980

トリガーをロックすることによって掛け外れを防止できます。

用途ワイヤロープ・チェーンなどの玉掛け用先端金具。使用荷重(t)10質量(kg)9.1寸法L(mm)289寸法H(mm)63寸法A(mm)30寸法E(mm)60寸法B(mm)68寸法G(mm)46安全率5倍以上RoHS指令(10物質対応)対応チェーン線径(mm)20
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,100/税込2,310
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-26
用途: 機械メンテナンス
建設業・工事業

長年のリピート商品です。
カラーリングがとにかくお気に入りです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンスリング部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする