曜日別特売
SGE4E25-2.5 シグナルスリング HG エコマーク認証商品 SGE4E(JIS4等級) 両端アイ形 シライ 17166960

代表画像

SGE4E25-2.5 シグナルスリング HG エコマーク認証商品 SGE4E(JIS4等級) 両端アイ形 シライ 17166960
SGE4E25-2.5 シグナルスリング HG エコマーク認証商品 SGE4E(JIS4等級) 両端アイ形 シライ 17166960

シグナルスリング HG エコマーク認証商品 SGE4E(JIS4等級) 両端アイ形

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
全長(m)2.5
最大使用荷重(t)1
内容量1本注文コード17166960品番SGE4E25-2.5
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

高強力リサイクルポリエステル糸を使用したエコマーク認定商品です。
JIS最高レベル4等級相当の強度の高いベルトスリングです(強度は3等級の1.25倍相当)。
白色の芯が見えたら使用STOP、安全管理に役立ちます。
高強力ポリエステル糸を使用し、引張強度、耐久性、寸法安定性に優れます。
ワイヤ等のように癖がつかず軽量で柔らかいため作業性が向上します。
ワイヤ等の金属素線ヒゲによるケガのリスクがありません。

用途
重量物などの荷物を運搬する際の玉掛け作業に。
傷つけたくない吊り荷に。
トラスコ品番552-1790材質高強力リサイクルポリエステル(スリング1本あたり約60~65%使用)タイプ両端アイ形規格JIS B 8818 4等級全長(m)2.5エコマーク認定認定最大使用荷重(t)1ベルト幅×厚さ(mm)25×8~9エコマーク認定番号22 105 003
注意
※繊維製品ですので寸法に多少の誤差があります。
※荷物の鋭利な角や摩擦によってベルトスリングなどの繊維スリングを傷つける恐れがある箇所には、必ずコーナーパッドなどの当て物を使用してください。
※当て物を使用していても荷物の横滑りや周囲の壁や物への接触、加圧などによりスリングが損傷および切断する可能性がありますので作業環境には十分に注意してご使用ください。
※100℃以下の環境で使用ご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする