OHSATO(大里)
六角ボルト ミリねじ 全ねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1袋(50本)
1袋(50本)
1袋(20本)
1袋(10本)
ねじの呼び
M4
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M14
M16
M20
長さ(mm)
35
35
35
8
10
12
15
18
20
25
30
40
45
50
55
60
65
70
75
80
90
100
110
120
130
140
150
16
ねじピッチ
0.7
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.75
2
2.5
全149種類を一覧で見る
内容量
1袋(50本)
注文コード
17167967
品番
M4x35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
鉄にユニクロめっきを施した六角ボルトです。
用途
各種締結に。
種別
全ねじ
長さ(mm)
35
材質/仕上
鉄/ユニクロームめっき
品番
36859
ねじピッチ
0.7
頭部形状
六角頭
二面幅(mm)
7
頭部高さ(mm)
2.8
ねじの呼び
M4
ねじ山種類
メートル並目
注意
※締め付け過ぎに注意してください。