OHSATO(大里)
六角ボルト ミリねじ 全ねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1袋(50本)
1袋(50本)
1袋(20本)
1袋(10本)
ねじの呼び
M5
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M14
M16
M20
長さ(mm)
20
20
20
8
10
12
15
25
30
35
40
45
50
18
55
60
65
70
75
80
90
100
110
120
130
140
150
16
ねじピッチ
0.8
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.75
2
2.5
全149種類を一覧で見る
内容量
1袋(50本)
注文コード
17168046
品番
M5x20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥670
販売価格(税別)
¥
609
バスケットに入れる
鉄にユニクロめっきを施した六角ボルトです。
用途
各種締結に。
種別
全ねじ
長さ(mm)
20
材質/仕上
鉄/ユニクロームめっき
品番
36870
ねじピッチ
0.8
頭部形状
六角頭
二面幅(mm)
8
頭部高さ(mm)
3.5
ねじの呼び
M5
ねじ山種類
メートル並目
注意
※締め付け過ぎに注意してください。