曜日別特売
M5x35 六角ボルト ミリねじ 全ねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里) 17168080

M5x35 六角ボルト ミリねじ 全ねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里) 17168080
M5x35 六角ボルト ミリねじ 全ねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里) 17168080
M5x35 六角ボルト ミリねじ 全ねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里) 17168080

六角ボルト ミリねじ 全ねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1袋(50本)
ねじの呼びM5
長さ(mm)35
35
8
10
12
15
20
25
30
40
45
50
18
55
60
65
70
75
80
90
100
110
120
130
140
150
16
ねじピッチ0.8
内容量1袋(50本)注文コード17168080品番M5x35
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥923
販売価格(税別)
839

鉄にユニクロめっきを施した六角ボルトです。

用途各種締結に。種別全ねじ長さ(mm)35材質/仕上鉄/ユニクロームめっき品番36873ねじピッチ0.8頭部形状六角頭二面幅(mm)8頭部高さ(mm)3.5ねじの呼びM5ねじ山種類メートル並目
注意
※締め付け過ぎに注意してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする