OHSATO(大里)
六角ボルト ミリねじ 全ねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1袋(50本)
1袋(50本)
1袋(20本)
1袋(10本)
ねじの呼び
M6
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M14
M16
M20
長さ(mm)
30
30
30
10
12
15
20
25
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
8
18
90
100
110
120
130
140
150
16
ねじピッチ
1
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.75
2
2.5
全149種類を一覧で見る
内容量
1袋(50本)
注文コード
17168168
品番
M6x30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
鉄にユニクロめっきを施した六角ボルトです。
用途
各種締結に。
種別
全ねじ
長さ(mm)
30
材質/仕上
鉄/ユニクロームめっき
品番
36505
ねじピッチ
1
頭部形状
六角頭
二面幅(mm)
10
頭部高さ(mm)
4
ねじの呼び
M6
ねじ山種類
メートル並目
注意
※締め付け過ぎに注意してください。