曜日別特売
M8x12 六角ボルト ミリねじ 全ねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里) 17168360

M8x12 六角ボルト ミリねじ 全ねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里) 17168360
M8x12 六角ボルト ミリねじ 全ねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里) 17168360
M8x12 六角ボルト ミリねじ 全ねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里) 17168360

六角ボルト ミリねじ 全ねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1袋(20本)
ねじの呼びM8
長さ(mm)12
12
10
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
90
100
110
120
130
140
150
16
8
15
18
ねじピッチ1.25
内容量1袋(20本)注文コード17168360品番M8x12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

鉄にユニクロめっきを施した六角ボルトです。

用途各種締結に。種別全ねじ長さ(mm)12材質/仕上鉄/ユニクロームめっき品番36520ねじピッチ1.25頭部形状六角頭二面幅(mm)13頭部高さ(mm)5.5ねじの呼びM8ねじ山種類メートル並目
注意
※締め付け過ぎに注意してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする