曜日別特売
PJ-60AT ワンタッチジョイント PJ型 ACE(エース) 17169547

 

PJ-60AT ワンタッチジョイント PJ型 ACE(エース) 17169547
PJ-60AT ワンタッチジョイント PJ型 ACE(エース) 17169547
PJ-60AT ワンタッチジョイント PJ型 ACE(エース) 17169547

ワンタッチジョイント PJ型

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット材質/仕上(ジョイントカバー)アルミ合金/焼付塗装(シルバー)(インナージョイント)亜鉛合金/有色クロメート処理(三価)注文コード17169547品番PJ-60AT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,011
販売価格(税別)
919

独自の取付システムで、作業時間が短縮できます。
すっきりした外観で、筐体や装置を美しく見せます。
ゆるみ防止ねじを使用しています。
溝1本を利用してアルミフレーム同士を簡単に取り付けるためのジョイントシステムです。
付けたい位置に直接取り付けでき、後付けが可能です。
ナットが不要、位置決め不要、ねじ1本でアルミフレームに取付できます。
各社アルミフレームに使用できます。(一部使用できないものもあります)

材質/仕上
(ジョイントカバー)アルミ合金/焼付塗装(シルバー)
(インナージョイント)亜鉛合金/有色クロメート処理(三価)
寸法A(mm)55寸法B(mm)22寸法C(mm)10寸法C1(mm)-寸法C2(mm)-寸法D(mm)1~3寸法E(mm)39寸法F(mm)11寸法d2(mm)-セット内容インナージョイント、取付ねじ、ジョイントカバー各1個タイプ後付け/スタンダード溝数1ねじの種類六角穴付サラねじ溝幅6mm用寸法dM6×16止めねじ穴Mあり適合フレーム□30
注意
※結合するフレームは同じ寸法・形状のものを使用してください。
※適用フレーム寸法は参考です。現品にてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17169538
2023-08-31
用途: 実験台の製作

アルミフレームと一緒に購入しました.簡単に取り付けられて良いです.あとは値段が安ければなお結構です.

対象商品 : 17169556
2022-12-27
用途: 自作工具のパーツとして使いたかったです。

アルミフレーム2040に使えるかと思って買いましたが、使えませんでした。
使用できるフレームとできないフレームを表示してもらえるとありがたいです。

5が参考にしています
対象商品 : 17169538
2020-07-06
用途: ベーシックフレームの枠固定

最初価格が安いので、デルタブラケットを購入したが作業性が悪すぎこちらを購入。価格が高い以外作業性、外観も良く文句なし。

3が参考にしています
対象商品 : 17169565
2017-03-20
用途: 機械のメンテナンスに使用
その他業種

ワンタッチジョイントと言う割にキチッと固定できて助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 17169538
2016-05-30
用途: アルミフレームの組立て

アルミフレームと樹脂製養生シートで簡単な工場内で使用する屋根の組立てに使用しました。想像していた以上にジョイント強度があります。PAT取得している物ですし間隔調整や解体時も便利なようです。

2が参考にしています
対象商品 : 17169556
2021-07-06
用途: ラックの制作
農・林・水産業

注文の翌日に届いたのには驚きました。SUS製アルミフレーム用に購入しましたが勉強不足の為にフレームに若干の面取り加工しました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
1が参考にしています
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする