OHSATO(大里)
六角ボルト ミリねじ 全ねじ (ステンレス)(パック品)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1袋(50本)
1袋(20本)
1袋(50本)
1袋(10本)
ねじの呼び
M5
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M16
長さ(mm)
8
8
8
10
12
20
25
30
15
35
40
45
50
18
6
16
60
70
80
90
100
120
150
55
65
ねじピッチ
0.8
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.75
2
全94種類を一覧で見る
内容量
1袋(50本)
注文コード
17169568
品番
M5x8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
耐食性に優れたステンレス製六角ボルトです。
用途
各種締結に。
種別
全ねじ
長さ(mm)
8
材質/仕上
ステンレスSUS304
品番
36170
ねじピッチ
0.8
頭部形状
六角頭
二面幅(mm)
8
頭部高さ(mm)
3.5
ねじの呼び
M5
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ山種類
メートル並目
注意
※締め付け過ぎに注意してください。