曜日別特売
M6x15 六角ボルト ミリねじ 全ねじ (ステンレス)(パック品) OHSATO(大里) 17169708

M6x15 六角ボルト ミリねじ 全ねじ (ステンレス)(パック品) OHSATO(大里) 17169708
M6x15 六角ボルト ミリねじ 全ねじ (ステンレス)(パック品) OHSATO(大里) 17169708
M6x15 六角ボルト ミリねじ 全ねじ (ステンレス)(パック品) OHSATO(大里) 17169708

六角ボルト ミリねじ 全ねじ (ステンレス)(パック品)

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1袋(50本)
ねじの呼びM6
長さ(mm)15
15
10
12
20
25
30
35
40
45
50
18
60
70
80
90
100
6
8
16
120
150
55
65
ねじピッチ1
内容量1袋(50本)注文コード17169708品番M6x15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥857
販売価格(税別)
779

耐食性に優れたステンレス製六角ボルトです。

用途各種締結に。種別全ねじ長さ(mm)15材質/仕上ステンレスSUS304品番36186ねじピッチ1頭部形状六角頭二面幅(mm)10頭部高さ(mm)4ねじの呼びM6RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
注意
※締め付け過ぎに注意してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-26
用途: 格子取付
建設業・工事業

ナットと同時に購入をしました、
コスパも良く何の問題もなく使用出来ましたありがとうございました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする