OHSATO(大里)
六角ボルト ミリねじ 半ねじ (ステンレス)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1袋(10本)
1袋(20本)
1袋(10本)
ねじの呼び
M12
M8
M10
M12
M16
長さ(mm)
180
110
120
130
140
150
160
180
50
60
70
80
90
100
ねじピッチ
1.75
1.25
1.5
1.75
2
全26種類を一覧で見る
内容量
1袋(10本)
注文コード
17170487
品番
M12x180
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,839
販売価格(税別)
¥
3,490
バスケットに入れる
耐食性に優れたステンレス製六角ボルトです。
用途
各種締結に。
種別
半ねじ
長さ(mm)
180
材質/仕上
ステンレスSUS304
品番
36246
ねじピッチ
1.75
頭部形状
六角頭
二面幅(mm)
19
頭部高さ(mm)
8
ねじの呼び
M12
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ山種類
メートル並目
注意
※締め付け過ぎに注意してください。