OHSATO(大里)
六角ボルト ミリねじ 細目ピッチ 全ねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
ねじの呼び
M10
M8
M10
長さ(mm)
30
16
20
25
30
40
50
60
ねじピッチ
1.25
1
1.25
全13種類を一覧で見る
内容量
1袋(20本)
注文コード
17170670
品番
M10x30 P=1.25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,254
販売価格(税別)
¥
1,140
バスケットに入れる
鉄にユニクロめっきを施した細目六角ボルトです。
用途
各種締結に。
種別
全ねじ
長さ(mm)
30
材質/仕上
鉄/ユニクロームめっき
品番
366-123
ねじピッチ
1.25
頭部形状
六角
ねじの呼び
M10
ねじ山種類
メートル細目
注意
※締め付け過ぎに注意してください。